SPS-M4-12-P SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49270995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPS-M4-12-P SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49270995
SPS-M4-12-P SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49270995

SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(20個)ねじの呼びM4注文コード49270995品番SPS-M4-12-P
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
質量(g)0.29ねじの呼びM4材質PPS頭部形状なべ穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
133:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする