NBK(鍋屋バイテック会社)
SPS-P 樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ)
材質
PPS
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49270837
SPS-M2-10-P
1パック(20個)
M2
0.05
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270846
SPS-M2-12-P
1パック(20個)
M2
0.05
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
49270855
SPS-M2-4-P
1パック(20個)
M2
0.03
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49270864
SPS-M2-5-P
1パック(20個)
M2
0.03
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270873
SPS-M2-6-P
1パック(20個)
M2
0.04
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49270882
SPS-M2-8-P
1パック(20個)
M2
0.04
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270891
SPS-M3-10-P
1パック(20個)
M3
0.12
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
49270907
SPS-M3-12-P
1パック(20個)
M3
0.13
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270916
SPS-M3-15-P
1パック(20個)
M3
0.16
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49270925
SPS-M3-20-P
1パック(20個)
M3
0.19
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270934
SPS-M3-25-P
1パック(20個)
M3
0.23
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270943
SPS-M3-30-P
1パック(20個)
M3
0.27
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49270952
SPS-M3-5-P
1パック(20個)
M3
0.08
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49270977
SPS-M3-8-P
1パック(20個)
M3
0.1
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49270986
SPS-M4-10-P
1パック(20個)
M4
0.26
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49270995
SPS-M4-12-P
1パック(20個)
M4
0.29
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49271004
SPS-M4-15-P
1パック(20個)
M4
0.34
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49271013
SPS-M4-20-P
1パック(20個)
M4
0.42
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
49271022
SPS-M4-25-P
1パック(20個)
M4
0.49
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
49271031
SPS-M4-30-P
1パック(20個)
M4
0.57
¥
1,580
¥
1,570
¥
1,727
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271047
SPS-M4-6-P
1パック(20個)
M4
0.2
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271056
SPS-M4-8-P
1パック(20個)
M4
0.23
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49271065
SPS-M5-10-P
1パック(10個)
M5
0.47
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
返品不可
49271074
SPS-M5-12-P
1パック(10個)
M5
0.53
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271083
SPS-M5-15-P
1パック(10個)
M5
0.61
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
返品不可
49271092
SPS-M5-20-P
1パック(10個)
M5
0.75
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271101
SPS-M5-25-P
1パック(10個)
M5
0.88
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
49271117
SPS-M5-30-P
1パック(10個)
M5
1.02
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271126
SPS-M5-8-P
1パック(10個)
M5
0.42
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
49271135
SPS-M6-10-P
1パック(10個)
M6
0.72
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
49271144
SPS-M6-12-P
1パック(10個)
M6
0.79
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49271153
SPS-M6-15-P
1パック(10個)
M6
0.9
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49271162
SPS-M6-20-P
1パック(10個)
M6
1.08
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49270961
SPS-M3-6-P
1パック(20個)
M3
0.09
¥
560
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください