SRCS-25-18-R SRCS ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49273472

※SRCS-R

SRCS-25-18-R SRCS ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49273472
SRCS-25-18-R SRCS ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49273472
SRCS-25-18-R SRCS ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49273472

SRCS ローラチェーンボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)16.5
寸法m(mm)M4
寸法d(mm)2.4
タイプ右ねじ
内容量1個注文コード49273472品番SRCS-25-18-R
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
寸法B1(mm)4.8寸法F(mm)3寸法H1(mm)2.4寸法L1(mm)16.5寸法d(mm)2.4寸法e(mm)18寸法l(mm)28.2寸法m(mm)M4材質ステンレス質量(g)5タイプ右ねじ最大荷重(N)680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする