※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)75 作動方式(T) 単動 : 引込み 注文コード49273638 品番CG1LN20-75TZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,540
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など318種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)75 作動方式(T) 単動 : 引込み 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする