Intelligent LED Solutions
Intelligent LED Solutionsの 電子部品(オンボード)
Intelligent LED Solutionsの 受動部品
Intelligent LED Solutionsの 光エレクトロニクス製品
Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49273639
品番
ILR-IO12-85SL-SC211-WIR200.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:SFH4716AS●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±45°●LED数:12●ピン数:2●寸法:30 x 46.5 x 3.5mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:ILR-IO12●最大供給電圧:38.4V
RoHS指令(10物質対応)
対応