Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDアレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピーク波長:850nm、パッケージタイプ:PCB、放射束:5080mW、LED数:4、シリーズ:OSLON Black PowerStar、操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。適切なヒートシンクが取り付けられていない場合、PowerStar及びPowerCluster IR LEDモジュールは過熱します。 過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 これらのIR LEDモジュールには、必ず電流制限のある電源を使用する必要があります。 電流制限のない定電圧電源に接続すると、規定の最大値を超える過電流が発生し、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。PowerStar Wide IR LEDアレイ - IR OSLON Black. Intelligent LED Solutions IR PowerStar広角LEDモジュールには、OSRAM Opto IR OslonR BlackシリーズLEDが使用されています。このLEDは、1 W超の光出力に対応する、現在販売されている中で最小の赤外線LEDです。 小型の内蔵レンズパッケージであるため、高度な超高電力密度の優れたコンパクト配置が可能です。 LED光源はアルミ基板上に構成されており、耐久性、最適な熱管理を実現します。200 mm接続ワイヤが標準で付属します。 代表的な用途は、監視 / セキュリティシステム、カメラ用の赤外線照明、機械視覚装置、暗視光、運転支援システムなどです。OslonR 1 IR PowerStarは、IR Oslon BlackシリーズLEDを1個装備 OslonR 4 IR PowerStarは、IR Oslon BlackシリーズLEDを4個装備 内蔵シリコンレンズにより、150 °の半値放射角を実現 元の輝度の70 %で使用すると最大100,000時間の動作寿命 複数のPowerStarモジュールをリンクすることで、チェーンの延長が可能 電流範囲: 100 → 1000 mA、最大5 A (パルス運転) M3ねじ使用の取り付け穴により、取り付けが容易 サイズ(L x W x H):ー PowerStar: 20 x 20 x 3.5 mm 適合するヒートシンクについては、代表品番 ; 780-5893 780-5893 、 ; 780-5938 780-5938 などを参照 適合する電源については、 ; 736-2368 736-2368 、 ; 780-5798 780-5798 、 ; 780-5792 780-5792 などを参照 注文コード49273657 品番ILH-IW04-85SL-SC221-WIR200.
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:850nm、パッケージタイプ:PCB、放射束:5080mW、LED数:4、シリーズ:OSLON Black PowerStar、操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。適切なヒートシンクが取り付けられていない場合、PowerStar及びPowerCluster IR LEDモジュールは過熱します。 過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 これらのIR LEDモジュールには、必ず電流制限のある電源を使用する必要があります。 電流制限のない定電圧電源に接続すると、規定の最大値を超える過電流が発生し、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。PowerStar Wide IR LEDアレイ - IR OSLON Black. Intelligent LED Solutions IR PowerStar広角LEDモジュールには、OSRAM Opto IR OslonR BlackシリーズLEDが使用されています。このLEDは、1 W超の光出力に対応する、現在販売されている中で最小の赤外線LEDです。 小型の内蔵レンズパッケージであるため、高度な超高電力密度の優れたコンパクト配置が可能です。 LED光源はアルミ基板上に構成されており、耐久性、最適な熱管理を実現します。200 mm接続ワイヤが標準で付属します。 代表的な用途は、監視 / セキュリティシステム、カメラ用の赤外線照明、機械視覚装置、暗視光、運転支援システムなどです。OslonR 1 IR PowerStarは、IR Oslon BlackシリーズLEDを1個装備 OslonR 4 IR PowerStarは、IR Oslon BlackシリーズLEDを4個装備 内蔵シリコンレンズにより、150 °の半値放射角を実現 元の輝度の70 %で使用すると最大100,000時間の動作寿命 複数のPowerStarモジュールをリンクすることで、チェーンの延長が可能 電流範囲: 100 → 1000 mA、最大5 A (パルス運転) M3ねじ使用の取り付け穴により、取り付けが容易 サイズ(L x W x H):ー PowerStar: 20 x 20 x 3.5 mm 適合するヒートシンクについては、代表品番 ; 780-5893 780-5893 、 ; 780-5938 780-5938 などを参照 適合する電源については、 ; 736-2368 736-2368 、 ; 780-5798 780-5798 、 ; 780-5792 780-5792 などを参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする