Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDモジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:PCB●放射強度:660 mW●実装タイプ:表面実装●指向半値角:150°●LED数:1●ピン数:2●寸法:20 x 20 x 3.85mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black PowerStar●最大トランスミッション距離:50m●最大供給電圧:1.75V●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクが取り付けられていない場合、PowerStar IR LEDモジュールは過熱します。 過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 PowerStar IR LEDモジュールを電流の制限がない電源に接続して使用しないでください。 電流の制限がない定電圧電源に接続すると、PowerStar LEDモジュールが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerStar IR LEDアレイ - IR OSLON Black. これらIntelligent LED Solutions社のOSLON PowerStar IR LEDアレイは、Osram IR OSLON BlackシリーズLEDを搭載しています。 強力で小型のIR PowerStarsはアルミ基板に構築されており、最適な熱管理を可能にします。また、使いやすいように200 mmのワイヤを配線済みです。 OSLON IR PowerStarsは、監視システム、カメラ用赤外照射、機械視覚、暗視ライト、運転者支援システムなどの幅広い用途に最適です。. OSLON 1 PowerStars: OSLON Black IR LED x 1 寸法: 20 x 20 x 3.85 mm 電流: 100 → 1000 mA 寿命: 最大100,000時間(元の輝度の70 %まで) 200 mmの接続ワイヤ PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能 適合するヒートシンク、2次LED光学素子、LEDドライバ及びサーマルインターフェイス素材については、データシートを参照 注文コード49273736 品番ILH-IW01-85ML-SC201-WIR200.
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:PCB●放射強度:660 mW●実装タイプ:表面実装●指向半値角:150°●LED数:1●ピン数:2●寸法:20 x 20 x 3.85mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black PowerStar●最大トランスミッション距離:50m●最大供給電圧:1.75V●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクが取り付けられていない場合、PowerStar IR LEDモジュールは過熱します。 過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 PowerStar IR LEDモジュールを電流の制限がない電源に接続して使用しないでください。 電流の制限がない定電圧電源に接続すると、PowerStar LEDモジュールが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerStar IR LEDアレイ - IR OSLON Black. これらIntelligent LED Solutions社のOSLON PowerStar IR LEDアレイは、Osram IR OSLON BlackシリーズLEDを搭載しています。 強力で小型のIR PowerStarsはアルミ基板に構築されており、最適な熱管理を可能にします。また、使いやすいように200 mmのワイヤを配線済みです。 OSLON IR PowerStarsは、監視システム、カメラ用赤外照射、機械視覚、暗視ライト、運転者支援システムなどの幅広い用途に最適です。. OSLON 1 PowerStars: OSLON Black IR LED x 1 寸法: 20 x 20 x 3.85 mm 電流: 100 → 1000 mA 寿命: 最大100,000時間(元の輝度の70 %まで) 200 mmの接続ワイヤ PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能 適合するヒートシンク、2次LED光学素子、LEDドライバ及びサーマルインターフェイス素材については、データシートを参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする