Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDモジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:PCB●放射束:430mW●放射強度:430 mW●実装タイプ:表面実装●LED数:1●寸法:20 x 20mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:Dragon Dome PowerStar●PowerStar IR LEDアレイ - Dragon Dome. 1 IR PowerStar LEDモジュールには、12 °レンズを内蔵したOSRAM Opto SemiconductorsのIR DragonR DomeシリーズLEDが搭載されています。 これらの電源及びコンパクトなLED光源は、最適な熱管理を実現するため、アルミ基板上で構築され、200 mmの接続ワイヤを含んでいます。 代表的な用途: 監視システム、カメラ用の赤外線照明、マシンビジョン、暗視光、運転支援システム. 各Dragon 1 IR 12° PowerStarには、Osram Dragon Dome IR LEDが搭載されています。 元の輝度の70 %で使用すれば最大100,000時間の寿命 M3ねじを使用した取り付け穴で、取り付けが容易 フットプリントサイズ: 1 IR PowerStar 20 x 20 mm LEDモジュールを互いにリンクすることで、チェーンの延長が可能 作動電流: 200 → 1000 mA、最大2 A (パルス運転) 注文コード49273745 品番ILH-IT01-85NL-SC201-WIR200.
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:PCB●放射束:430mW●放射強度:430 mW●実装タイプ:表面実装●LED数:1●寸法:20 x 20mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:Dragon Dome PowerStar●PowerStar IR LEDアレイ - Dragon Dome. 1 IR PowerStar LEDモジュールには、12 °レンズを内蔵したOSRAM Opto SemiconductorsのIR DragonR DomeシリーズLEDが搭載されています。 これらの電源及びコンパクトなLED光源は、最適な熱管理を実現するため、アルミ基板上で構築され、200 mmの接続ワイヤを含んでいます。 代表的な用途: 監視システム、カメラ用の赤外線照明、マシンビジョン、暗視光、運転支援システム. 各Dragon 1 IR 12° PowerStarには、Osram Dragon Dome IR LEDが搭載されています。 元の輝度の70 %で使用すれば最大100,000時間の寿命 M3ねじを使用した取り付け穴で、取り付けが容易 フットプリントサイズ: 1 IR PowerStar 20 x 20 mm LEDモジュールを互いにリンクすることで、チェーンの延長が可能 作動電流: 200 → 1000 mA、最大2 A (パルス運転) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする