内容量1個
仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:PCB●放射束:630mW●放射強度:600 mW●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±45°●LED数:1●ピン数:2●寸法:20 x 3.85mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black PowerStar●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクが取り付けられていない場合、PowerStar IR LEDモジュールは過熱します。 過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 PowerStar IR LEDモジュールを電流の制限がない電源に接続して使用しないでください。 電流の制限がない定電圧電源に接続すると、PowerStar LEDモジュールが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerStar IR LEDアレイ - IR OSLON Black. これらIntelligent LED Solutions社のOSLON PowerStar IR LEDアレイは、Osram IR OSLON BlackシリーズLEDを搭載しています。 強力で小型のIR PowerStarsはアルミ基板に構築されており、最適な熱管理を可能にします。また、使いやすいように200 mmのワイヤを配線済みです。 OSLON IR PowerStarsは、監視システム、カメラ用赤外照射、機械視覚、暗視ライト、運転者支援システムなどの幅広い用途に最適です。. OSLON 1 PowerStars: OSLON Black IR LED x 1 寸法: 20 x 20 x 3.85 mm 電流: 100 → 1000 mA 寿命: 最大100,000時間(元の輝度の70 %まで) 200 mmの接続ワイヤ PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能 適合するヒートシンク、2次LED光学素子、LEDドライバ及びサーマルインターフェイス素材については、データシートを参照
注文コード49273754
品番ILH-IO01-85NL-SC201-WIR200.