ILF-IW17-85SL-SC211. Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDモジュール Intelligent LED Solutions 49273763

Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:PCB●放射束:17510mW●放射強度:17510 mW●実装タイプ:表面実装●LED数:17●寸法:215 x 194 x 7.1mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:OSLON Black PowerFlood●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクに取り付けずに動作させた場合、PowerFlood IR LEDアレイは過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 PowerStar IR LEDアレイを電流の制限がない電源に接続して使用しないでください。 電流の制限がない定電圧の電源に接続すると、PowerFlood IR LEDアレイは規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerFlood IR LEDアレイ - IR OSLON Black 17. Intelligent LED solutions社のOslon IR 17 PowerFloodシリーズの赤外線LEDアレイは、17個のOsram OslonブラックIR LEDを備えています。 強力で小型のPowerFlood IR LEDアレイはアルミ基板に構築され、最適な熱管理を実現し、標準で200 mmワイヤが配線済みです。 Oslon 17 PowerFlood IR LEDアレイは、監視システム、カメラ用赤外照射、機械視覚、暗視ライト、運転者支援システムなどの幅広い用途に最適です。. Oslon IR 17 PowerFlood LEDアレイは、シリコン樹脂レンズを内蔵したOslon Black IR LED 17個を装備 標準(90°)と広角(150°)あり 16個のLEDはメインライト部分にあり、緊急用LED 1個は主要メーカーのLED非常灯ユニットと連動 電流範囲: 100 mA → 1000 mA 寿命: 最大70,000時間(元の輝度の70 %まで) (L70/B50) PowerFlood基板サイズ(L x W x H): 215 x 194 x 7.1 mm (最大) (コネクタを含む) JST PHタイプコネクタとの接続 M4クリアランス取り付け穴により、ねじを使用した取り付けが簡単 適合するヒートシンク、定電流LEDドライバ、サーマルインターフェイス素材については、データシートを参照 注文コード49273763 品番ILF-IW17-85SL-SC211.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:PCB●放射束:17510mW●放射強度:17510 mW●実装タイプ:表面実装●LED数:17●寸法:215 x 194 x 7.1mm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:OSLON Black PowerFlood●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクに取り付けずに動作させた場合、PowerFlood IR LEDアレイは過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 PowerStar IR LEDアレイを電流の制限がない電源に接続して使用しないでください。 電流の制限がない定電圧の電源に接続すると、PowerFlood IR LEDアレイは規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerFlood IR LEDアレイ - IR OSLON Black 17. Intelligent LED solutions社のOslon IR 17 PowerFloodシリーズの赤外線LEDアレイは、17個のOsram OslonブラックIR LEDを備えています。 強力で小型のPowerFlood IR LEDアレイはアルミ基板に構築され、最適な熱管理を実現し、標準で200 mmワイヤが配線済みです。 Oslon 17 PowerFlood IR LEDアレイは、監視システム、カメラ用赤外照射、機械視覚、暗視ライト、運転者支援システムなどの幅広い用途に最適です。. Oslon IR 17 PowerFlood LEDアレイは、シリコン樹脂レンズを内蔵したOslon Black IR LED 17個を装備 標準(90°)と広角(150°)あり 16個のLEDはメインライト部分にあり、緊急用LED 1個は主要メーカーのLED非常灯ユニットと連動 電流範囲: 100 mA → 1000 mA 寿命: 最大70,000時間(元の輝度の70 %まで) (L70/B50) PowerFlood基板サイズ(L x W x H): 215 x 194 x 7.1 mm (最大) (コネクタを含む) JST PHタイプコネクタとの接続 M4クリアランス取り付け穴により、ねじを使用した取り付けが簡単 適合するヒートシンク、定電流LEDドライバ、サーマルインターフェイス素材については、データシートを参照

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする