内容量1個
仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:PCB●放射束:16480mW●放射強度:16480 mW●実装タイプ:表面実装●LED数:16●寸法:30 x 30 x 3.5mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black PowerCluster●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクが取り付けられていない場合、PowerStar及びPowerCluster IR LEDモジュールは過熱します。 過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 これらのIR LEDモジュールには、必ず電流制限のある電源を使用する必要があります。 電流制限のない定電圧電源に接続すると、規定の最大値を超える過電流が発生し、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerCluster IR LEDアレイ - IR OSLON Black Wide. Intelligent LED SolutionsのPowerCluster広角LEDモジュールには、OSRAM Opto IR OslonR BlackシリーズLEDが使用されています。このLEDは、1 W超の光出力に対応する、現在販売されている製品の中で最小の赤外線LEDです。 小型の内蔵レンズパッケージであるため、高度な超高電力密度の優れたコンパクト配置が可能です。 LED光源はアルミ基板上に構成されており、耐久性、最適な熱管理を実現します。200 mm接続ワイヤが標準で付属します。 代表的な用途は、監視 / セキュリティシステム、カメラ用の赤外線照明、機械視覚装置、暗視光、運転支援システムなどです。. OslonR 4 IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを4個装備 OslonR 9 IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを9個装備 OslonR 16 IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを16個装備 内蔵シリコンレンズにより、150 °の半値放射角を実現 元の輝度の70 %で使用すると最大100,000時間の動作寿命 複数のPowerClusterモジュールを互いにリンクすることで、チェーンの延長が可能 電流範囲: 100 → 1000 mA、最大5 A (パルス運転) M3ねじ使用の取り付け穴により、取り付けが容易 サイズ(L x W x H): ? PowerCluster 4: 20 x 20 x 3.5 mm ? PowerCluster: 9: 25 x 25 x 3.5 mm ? PowerCluster: 16: 30 x 30 x 3.5 mm 適合するヒートシンクについては、代表品番 ; 780-5893 780-5893 、 ; 780-5938 780-5938 などを参照 適合する電源については、 ; 736-2368 736-2368 、 ; 780-5798 780-5798 、 ; 780-5792 780-5792 などを参照
注文コード49273788
品番ILR-IW16-85SL-SC211-WIR200.