Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:PCB●放射束:1720mW●放射強度:1720mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±12°●LED数:4●ピン数:2●寸法:32.5 x 30 x 7.35mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:Golden DRAGON PowerCluster●PowerCluster IR LEDアレイ - IR Golden DRAGON. 4 IR PowerCluster LEDモジュールには、12 °レンズを内蔵したOSRAM Opto SemiconductorsのIR DragonR DomeシリーズLEDが搭載されています。 これらの電源及びコンパクトなLED光源は、最適な熱管理を実現するため、アルミ基板上で構築され、200 mmの接続ワイヤを含んでいます。 代表的な用途: 監視システム、カメラ用の赤外線照明、マシンビジョン、暗視光、運転支援システム. 各Dragon 4 IR 12° PowerClusterには、4つのOsram Dragon Dome IR LEDが搭載されています。 元の輝度の70 %で使用すれば最大100,000時間の寿命 M3ねじを使用した取り付け穴で、取り付けが容易 フットプリントサイズ: 4 IR PowerCluster 30 x 30 mm LEDモジュールを互いにリンクすることで、チェーンの延長が可能 作動電流: 200 → 1000 mA、最大2 A (パルス運転) 注文コード49273797 品番ILR-IT04-85NL-SC201-WIR200.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:PCB●放射束:1720mW●放射強度:1720mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±12°●LED数:4●ピン数:2●寸法:32.5 x 30 x 7.35mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:Golden DRAGON PowerCluster●PowerCluster IR LEDアレイ - IR Golden DRAGON. 4 IR PowerCluster LEDモジュールには、12 °レンズを内蔵したOSRAM Opto SemiconductorsのIR DragonR DomeシリーズLEDが搭載されています。 これらの電源及びコンパクトなLED光源は、最適な熱管理を実現するため、アルミ基板上で構築され、200 mmの接続ワイヤを含んでいます。 代表的な用途: 監視システム、カメラ用の赤外線照明、マシンビジョン、暗視光、運転支援システム. 各Dragon 4 IR 12° PowerClusterには、4つのOsram Dragon Dome IR LEDが搭載されています。 元の輝度の70 %で使用すれば最大100,000時間の寿命 M3ねじを使用した取り付け穴で、取り付けが容易 フットプリントサイズ: 4 IR PowerCluster 30 x 30 mm LEDモジュールを互いにリンクすることで、チェーンの延長が可能 作動電流: 200 → 1000 mA、最大2 A (パルス運転) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする