Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線クラスターLEDランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:PCB●放射束:10080mW●放射強度:9600 mW●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±45°●LED数:16●ピン数:2●寸法:30 x 30 x 3.95mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black PowerCluster●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクに取り付けずに動作させた場合、PowerCluster IR LEDアレイは過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 PowerCluster LEDアレイを電流の制限がない電源に接続して使用しないでください。 電流の制限がない定電圧電源に接続すると、PowerCluster LEDアレイが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerCluster IR LEDアレイ - IR OSLON Black 16. Intelligent LED solutions社のOslon 16 PowerCluster IRシリーズの赤外線LEDアレイは、16個のOsram IR OslonブラックIR LEDを備えています。 強力で小型のPowerCluster IR LEDアレイはアルミ基板に構築され、最適な熱管理を実現し、標準で200 mmワイヤが配線済みです。 Oslon 9 PowerCluster IR LEDアレイは、監視システム、カメラ用赤外照射、機械視覚、暗視ライト、運転者支援システムなどの幅広い用途に最適です。. Oslon 16 PowerCluster IR LEDアレイは16個のOsram IR OslonブラックシリーズLEDを搭載 電流範囲: 100 → 1,000 mA 寿命: 最大100,000時間(元の輝度の70 %まで) M3ねじ用取り付け穴により、簡単に取り付け可能 PowerClusterサイズ(L x W x H): 30 x 30 x 4 mm 200 mm接続ワイヤで配線済み PowerClusterを互いにリンクして、チェーンを延長可能 適合するヒートシンク、定電流LEDドライバ、サーマルインターフェイス素材については、データシートを参照 注文コード49273833 品番ILR-IO16-85NL-SC201-WIR200.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:PCB●放射束:10080mW●放射強度:9600 mW●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±45°●LED数:16●ピン数:2●寸法:30 x 30 x 3.95mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black PowerCluster●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクに取り付けずに動作させた場合、PowerCluster IR LEDアレイは過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 PowerCluster LEDアレイを電流の制限がない電源に接続して使用しないでください。 電流の制限がない定電圧電源に接続すると、PowerCluster LEDアレイが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerCluster IR LEDアレイ - IR OSLON Black 16. Intelligent LED solutions社のOslon 16 PowerCluster IRシリーズの赤外線LEDアレイは、16個のOsram IR OslonブラックIR LEDを備えています。 強力で小型のPowerCluster IR LEDアレイはアルミ基板に構築され、最適な熱管理を実現し、標準で200 mmワイヤが配線済みです。 Oslon 9 PowerCluster IR LEDアレイは、監視システム、カメラ用赤外照射、機械視覚、暗視ライト、運転者支援システムなどの幅広い用途に最適です。. Oslon 16 PowerCluster IR LEDアレイは16個のOsram IR OslonブラックシリーズLEDを搭載 電流範囲: 100 → 1,000 mA 寿命: 最大100,000時間(元の輝度の70 %まで) M3ねじ用取り付け穴により、簡単に取り付け可能 PowerClusterサイズ(L x W x H): 30 x 30 x 4 mm 200 mm接続ワイヤで配線済み PowerClusterを互いにリンクして、チェーンを延長可能 適合するヒートシンク、定電流LEDドライバ、サーマルインターフェイス素材については、データシートを参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする