Intelligent LED Solutions 940Nm 赤外線LEDアレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49273919 品番ILH-IW04-94SL-SC211-WIR200.
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:PCB●放射強度:860mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±45°●LED数:4●ピン数:2●寸法:20 20 3.5mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black PowerStar●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクが取り付けられていない場合、PowerStar及びPowerCluster IR LEDモジュールは過熱します。 過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 これらのIR LEDモジュールには、必ず電流制限のある電源を使用する必要があります。 電流制限のない定電圧電源に接続すると、規定の最大値を超える過電流が発生し、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerCluster IR LEDアレイ IR OSLON Black Wide. Intelligent LED SolutionsのPowerCluster広角LEDモジュールには、OSRAM Opto IR OslonR BlackシリーズLEDが使用されています。このLEDは、1 W超の光出力に対応する、現在販売されている製品の中で最小の赤外線LEDです。 小型の内蔵レンズパッケージであるため、高度な超高電力密度の優れたコンパクト配置が可能です。 LED光源はアルミ基板上に構成されており、耐久性、最適な熱管理を実現します。200 mm接続ワイヤが標準で付属します。 代表的な用途は、監視 セキュリティシステム、カメラ用の赤外線照明、機械視覚装置、暗視光、運転支援システムなどです。. OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを4個装備 OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを9個装備 OslonR 16 IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを16個装備 内蔵シリコンレンズにより、150 °の半値放射角を実現 元の輝度の70 %で使用すると最大100,000時間の動作寿命 複数のPowerClusterモジュールを互いにリンクすることで、チェーンの延長が可能 電流範囲: 100 1000 mA、最大5 (パルス運転) M3ねじ使用の取り付け穴により、取り付けが容易 サイズ(L W H): PowerCluster 4: 20 20 3.5 mm PowerCluster: 9: 25 25 3.5 mm PowerCluster: 16: 30 30 3.5 mm 適合するヒートシンクについては、代表品番 780-5893 780-5893 ; 780-5938 780-5938 などを参照 適合する電源については、 736-2368 736-2368 ; 780-5798 780-5798 ; 780-5792 780-5792 などを参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする