仕様LED数:1●LED色:白●色温度:5000K●標準.輝度フラックス:710 lm●外径:20mm●定電圧/定電流:定電流●接続タイプ:ワイヤリード●オンボードドライバ:なし●シリーズ:OSRAM Duris S8 PowerStar●電力消失:4.65W●DURIS S8 PowerStar LEDモジュール. ILSのDuris S8 PowerStarシリーズは、Osram Opto Semiconductorの最新のマルチチップデバイスを搭載していて、高い柔軟性とパワーが実現されています。Duris S8 PowerStarシリーズは、そのシンプルな光学デザインによりさまざまな用途に適していて、各種アクセサリに収まります。高ルーメンパッケージと小型発光面が組み合わされたDuris S8 PowerStarシリーズは、優れた光制御と狭角設計を提供します。アルミ基板上に構築されたコンパクトな形状により、Duris S8 PowerStarでは最適な熱管理が実現されています。
RoHS指令(10物質対応)対応