Intelligent LED Solutions LEDアレイ / LEDモジュール (円型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49274043 品番ILH-F501-NUWH-SC201-WIR200.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED数:1●LED色:白●色温度:5000K●標準.輝度フラックス:710 lm●外径:20mm●定電圧/定電流:定電流●接続タイプ:ワイヤリード●オンボードドライバ:なし●シリーズ:OSRAM Duris S8 PowerStar●定格電流:150mA●DURIS S8 PowerStar LEDモジュール. ILSのDuris S8 PowerStarシリーズは、Osram Opto Semiconductorの最新のマルチチップデバイスを搭載していて、高い柔軟性とパワーが実現されています。Duris S8 PowerStarシリーズは、そのシンプルな光学デザインによりさまざまな用途に適していて、各種アクセサリに収まります。高ルーメンパッケージと小型発光面が組み合わされたDuris S8 PowerStarシリーズは、優れた光制御と狭角設計を提供します。アルミ基板上に構築されたコンパクトな形状により、Duris S8 PowerStarでは最適な熱管理が実現されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする