NBK(鍋屋バイテック会社)
SRHS 六角穴付きボタンボルト(ピンつき)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
ねじの呼び
M6
注文コード
49274102
品番
SRHS-M6-20
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
ねじの呼び
M6
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴(ピン付)
質量(g)
5.55
種別
全ねじ