曜日別特売

SRHS 六角穴付きボタンボルト(ピンつき)

SRHS 六角穴付きボタンボルト(ピンつき) - NBK(鍋屋バイテック会社)SRHS 六角穴付きボタンボルト(ピンつき) - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)
種別全ねじ
全20種類を絞り込む
ねじの呼び
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
穴の形状
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49273926SRHS-M3-101パック(20個)SUS304M3ボタン六角穴(ピン付)0.77
960
959
1,055(税込)
翌日出荷
返品不可
49273935SRHS-M3-121パック(20個)SUS304M3ボタン六角穴(ピン付)0.85
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
49273944SRHS-M3-161パック(20個)SUS304M3ボタン六角穴(ピン付)1.02
1,020
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
49273953SRHS-M3-61パック(20個)SUS304M3ボタン六角穴(ピン付)0.6
920
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
49273962SRHS-M3-81パック(20個)SUS304M3ボタン六角穴(ピン付)0.68
920
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
49273971SRHS-M4-101パック(20個)SUS304M4ボタン六角穴(ピン付)1.5
960
959
1,055(税込)
翌日出荷
返品不可
49273987SRHS-M4-121パック(20個)SUS304M4ボタン六角穴(ピン付)1.65
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
49273996SRHS-M4-161パック(20個)SUS304M4ボタン六角穴(ピン付)1.95
1,020
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
49274005SRHS-M4-201パック(20個)SUS304M4ボタン六角穴(ピン付)2.25
1,160
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
49274014SRHS-M4-61パック(20個)SUS304M4ボタン六角穴(ピン付)1.2
920
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
49274023SRHS-M4-81パック(20個)SUS304M4ボタン六角穴(ピン付)1.35
920
919
1,011(税込)
当日出荷
49274032SRHS-M5-101パック(20個)SUS304M5ボタン六角穴(ピン付)2.7
1,260
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
49274041SRHS-M5-121パック(20個)SUS304M5ボタン六角穴(ピン付)2.94
1,320
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
49274057SRHS-M5-161パック(20個)SUS304M5ボタン六角穴(ピン付)3.42
1,360
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
49274066SRHS-M5-201パック(20個)SUS304M5ボタン六角穴(ピン付)3.9
1,460
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
49274075SRHS-M6-101パック(10個)SUS304M6ボタン六角穴(ピン付)3.8
740
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
49274084SRHS-M6-121パック(10個)SUS304M6ボタン六角穴(ピン付)4.15
740
739
813(税込)
翌日出荷
返品不可
49274093SRHS-M6-161パック(10個)SUS304M6ボタン六角穴(ピン付)4.85
810
809
890(税込)
翌日出荷
返品不可
49274102SRHS-M6-201パック(10個)SUS304M6ボタン六角穴(ピン付)5.55
900
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
49274111SRHS-M6-251パック(10個)SUS304M6ボタン六角穴(ピン付)6.43
1,010
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 車のリアウィング固定

盗難犯罪が多い昨今、少しでも盗難リスクを減らす為に純正のボルトより交換しました。
気休め程度にしかならないと思いますがこれでも泥棒に対して時間稼ぎが僅かですが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1596:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする