内容量1個
仕様LED色:ピンク●定格電圧:24V●色温度:3200K●シリーズ:Stanley 1N●スタンレー電気1N LEDストリップ. Intelligent LED Solutionsのこの堅固なLEDストリップファミリには、スタンレー電気の1NシリーズのLEDが6個使用されています。 白色LEDは、専門職が必要とする独自の色を含めて、幅広い色温度のものが採用されています。 店舗や接客用途に適しています。 スタンレー電気1N 6ストリップには標準のJSTコネクタが採用されており、差し込むだけで設置できます。 この丈夫なLED向きの用途には、一般照明、装飾照明、作業照明、棚照明などがあります。. スタンレー電気1N 6ストリップの特長: スタンレー電気1NシリーズLED x 6 アルミ基板 最大60000時間の寿命(元の輝度の70 %まで) 電圧調整機能内蔵 最大5つのストリップをつなげてチェーンを長くすることが可能 24 V電源が必要(互換部品についてはデータシートを参照)
注文コード49274147
品番ILS-SL06-YEPK-SD111.