内容量1個仕様LED色:黄●シリーズ:OSLON SSL 150 Powerflood●適切なヒートシンクに取り付けられていない場合、LEDアレイは過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 電流の制限がない電源に接続して、PowerFlood LEDアレイを使用しないでください。 電流の制限がない定電圧の電源に接続すると、PowerFlood LEDアレイは規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. OSLON SSL 150 17 LED PowerFloodアレイ. Intelligent LED SolutionsのOslon+ SSL 150シリーズのPowerFlood LEDアレイは、17個のOsram Oslon SSL 150 ThinGan (UX:3) LED (メインライト部分に16個のLED、別の緊急時部分に残りの1個)を備えています。 Osram社の最新のパワーチップ技術を利用することで、最大1000 mAのドライブ電流でも効率を維持し、7 K/Wという低い熱抵抗により、断熱運転と高い効率の製品を実現しています。 PowerFlood LEDアレイは、最適な熱制御ができるようにアルミ基板上に構築されたコンパクトで強力なLED光源です。また、簡単に「プラグアンドプレイ」接続できるように、業界標準のコネクタを採用しています。 Oslon+ SSL 150シリーズのPowerFlood LEDアレイは、すべてのタイプの一般照明、ダウンライト、フラッドライト、角形、ダブルDなどの蛍光管の代替品、家庭用照明、アメニティ照明、建築用照明などの幅広い用途に適しています。. 各OSLON+ 150 17 LED Floodは17個のOSLON SSL 150 ThinGan (UX:3) LEDを搭載 ビーム角度: ±75 ° 最大LEDドライブ電流: 1,000 mA 元の輝度の70 %まで最大70,000時間の寿命(L70 / B50) メインライト部分にLED 16個、別の部分に1個(緊急時LED) PowerFlood基板サイズ: 215 x 194 x 7.1 mm (最大) (コネクタを含む) 5 mmクリアランスの取り付け穴により、ねじを使用した取り付けが可能 JST PHタイプコネクタとの接続 適合するヒートシンク、電源、ケーブルについては、データシートを参照注文コード49274226品番ILF-OW17-YELL-SC211.