※SSB-A
NBK(鍋屋バイテック会社)
SSB-A ストッパボルト
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
M
M16
寸法L(mm)
70
注文コード
49274705
品番
SSB-M16-70-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は659円となります。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
M・寸法L
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
寸法R(mm)
10
寸法d(mm)
12
寸法B(mm)
24
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
10
寸法L1(mm)
9
寸法L2(mm)
6
寸法L3(mm)
13
M
M16