Intelligent LED Solutions LEDテープ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED色:白●定格電圧:24V●1 mあたりのLED数:36●色温度:4000K●標準.輝度フラックス lm/m:1528lm/m●シリーズ:Duris E5 PowerFlex●Duris E5 PowerFlex LEDストリップ - 15 mm. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのフレキシブルLEDストリップファミリは、同社のPowerFlexシリーズに属しています。 OSRAM Opto Semiconductorsの白色DURIS E5 LEDを使用し、15 mmの間隔で配置しています。 この高密度パッケージLEDストリップにより、小型LEDから高輝度出力が得られます。 PowerFlexストリップでは、定電流ドライバIC及び保護ダイオードを備える3Mサーマルテープを利用しています。 24 V電源及びオプションの外部ディマーを追加するだけです。 PowerFlex LEDストリップは、作業照明、バックライト、アクセント照明、アンダーキャビネット照明、冷蔵庫の照明、撮影などの用途に適合します。. PowerFlex 15 mmピッチLEDストリップの特長: 15 mmのLEDピッチ 長さ: 3240 mm 幅: 8 mm 色温度: 3000 K又は4000 K ビーム角: 120 ° 24 V 90 mmごとにカット可能 3M両面サーマルテープ 接続ワイヤ 注文コード49274759 品番ILX-E515-NW08-3240-SD211.
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様149種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●定格電圧:24V●1 mあたりのLED数:36●色温度:4000K●標準.輝度フラックス lm/m:1528lm/m●シリーズ:Duris E5 PowerFlex●Duris E5 PowerFlex LEDストリップ - 15 mm. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのフレキシブルLEDストリップファミリは、同社のPowerFlexシリーズに属しています。 OSRAM Opto Semiconductorsの白色DURIS E5 LEDを使用し、15 mmの間隔で配置しています。 この高密度パッケージLEDストリップにより、小型LEDから高輝度出力が得られます。 PowerFlexストリップでは、定電流ドライバIC及び保護ダイオードを備える3Mサーマルテープを利用しています。 24 V電源及びオプションの外部ディマーを追加するだけです。 PowerFlex LEDストリップは、作業照明、バックライト、アクセント照明、アンダーキャビネット照明、冷蔵庫の照明、撮影などの用途に適合します。. PowerFlex 15 mmピッチLEDストリップの特長: 15 mmのLEDピッチ 長さ: 3240 mm 幅: 8 mm 色温度: 3000 K又は4000 K ビーム角: 120 ° 24 V 90 mmごとにカット可能 3M両面サーマルテープ 接続ワイヤ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする