※SSB-A
NBK(鍋屋バイテック会社)
SSB-A ストッパボルト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
M
M5
寸法L(mm)
40
注文コード
49274854
品番
SSB-M5-40-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259円となります。
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
M・寸法L
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
寸法R(mm)
3
寸法d(mm)
3
寸法B(mm)
8
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
3.5
寸法L1(mm)
3
寸法L2(mm)
2.4
寸法L3(mm)
4
M
M5