曜日別特売
SSB-M6-35-A SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49274915

※SSB-A

SSB-M6-35-A SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49274915
SSB-M6-35-A SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49274915

SSB-A ストッパボルト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個MM6寸法L(mm)35注文コード49274915品番SSB-M6-35-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269円となります。
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
材質S45C寸法R(mm)4寸法d(mm)4.5寸法B(mm)10寸法L(mm)35寸法H(mm)4寸法L1(mm)3.5寸法L2(mm)3寸法L3(mm)5MM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: バイクの整備用ネジ

高価な特殊工具と類似形状のネジが安価に入手でき助かりました。
先端長さが10㎜程度の長いものが選択できればさらに良いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1523:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする