※SSB-B
NBK(鍋屋バイテック会社)
SSB-B・SSBS-B ストッパボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
寸法L(mm)
50
30
35
40
50
60
70
80
10
15
20
25
M
M10
M10
M12
M16
M3
M4
M5
M6
M8
材質
スティール
スティール
ステンレス
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49275073
品番
SSB-M10-50-B
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は329円となります。
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
スティール
寸法R(mm)
16
寸法B(mm)
17
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
7
寸法L1(mm)
4.5
寸法L2(mm)
8
M
M10