曜日別特売
SSB-M16-70-B SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49275204

※SSB-B

SSB-M16-70-B SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49275204
SSB-M16-70-B SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49275204
SSB-M16-70-B SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49275204

SSB-B・SSBS-B ストッパボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L(mm)70
MM16
材質スティール
内容量1個注文コード49275204品番SSB-M16-70-B
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は689円となります。
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
材質スティール寸法R(mm)25寸法B(mm)24寸法L(mm)70寸法H(mm)10寸法L1(mm)6寸法L2(mm)13MM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3569:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする