※SSB-B
NBK(鍋屋バイテック会社)
SSB-B・SSBS-B ストッパボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
30
30
35
40
50
60
70
80
10
15
20
25
M
M3
M10
M12
M16
M3
M4
M5
M6
M8
材質
スティール
スティール
ステンレス
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49275265
品番
SSB-M3-30-B
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は349円となります。
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
材質
スティール
寸法R(mm)
6
寸法B(mm)
5.5
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
2
寸法L1(mm)
1.5
寸法L2(mm)
2.4
M
M3