ILR-SK04-WW95-SC201-WIR200 Intelligent LED Solutions LEDテープ Intelligent LED Solutions 49275434

Intelligent LED Solutions LEDテープ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様LED色:白●色温度:5000K●シリーズ:Stanley 6J PowerCluster●適切なヒートシンクに取り付けずに動作させた場合、PowerCluster LEDアレイは過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 PowerCluster LEDアレイを電流の制限がない電源に接続して使用しないでください。 電流の制限がない定電圧電源に接続すると、PowerCluster LEDアレイが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. スタンレー6J 4 PowerCluster LEDアレイ. Intelligent LED SolutionsのPowerCluster LEDアレイILR-SK04-xx95-SC211-xxシリーズは、4個のStanley Electric 6JシリーズLEDを装備しています。 6J LEDは、R9値及びR15値などで演色評価数(CRI)95を超え、高輝度を実現します。 強力で小型のLED光源であるPowerCluster LEDアレイはアルミ基板に構築され、最適な熱管理を実現し、標準で200 mmワイヤが配線済みです。 これらの多用途PowerCluster LEDアレイは、一般照明、装飾照明、作業用照明、スポット照明、ダウンライト、小売店及びエンターテイメント照明など、幅広い種類の用途に最適です。. PowerCluster LEDアレイは4個のStanley Electric 6JシリーズLEDを装備 長寿命: 元の輝度の70 %まで最大60,000時間の寿命 電流範囲: 最大800 mA M3ねじ用取り付け穴により、簡単に取り付け可能 PowerCluster寸法(L x W x H): 25 x 25 x 3.85 mm 200 mm接続ワイヤ付き PowerClusterを互いにリンクして、チェーンを延長可能 適合する2次LED光学素子、ヒートシンク、LEDドライバ及びサーマルインターフェイス素材については、データシートを参照注文コード49275434品番ILR-SK04-WW95-SC201-WIR200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様LED色:白●色温度:5000K●シリーズ:Stanley 6J PowerCluster●適切なヒートシンクに取り付けずに動作させた場合、PowerCluster LEDアレイは過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 PowerCluster LEDアレイを電流の制限がない電源に接続して使用しないでください。 電流の制限がない定電圧電源に接続すると、PowerCluster LEDアレイが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. スタンレー6J 4 PowerCluster LEDアレイ. Intelligent LED SolutionsのPowerCluster LEDアレイILR-SK04-xx95-SC211-xxシリーズは、4個のStanley Electric 6JシリーズLEDを装備しています。 6J LEDは、R9値及びR15値などで演色評価数(CRI)95を超え、高輝度を実現します。 強力で小型のLED光源であるPowerCluster LEDアレイはアルミ基板に構築され、最適な熱管理を実現し、標準で200 mmワイヤが配線済みです。 これらの多用途PowerCluster LEDアレイは、一般照明、装飾照明、作業用照明、スポット照明、ダウンライト、小売店及びエンターテイメント照明など、幅広い種類の用途に最適です。. PowerCluster LEDアレイは4個のStanley Electric 6JシリーズLEDを装備 長寿命: 元の輝度の70 %まで最大60,000時間の寿命 電流範囲: 最大800 mA M3ねじ用取り付け穴により、簡単に取り付け可能 PowerCluster寸法(L x W x H): 25 x 25 x 3.85 mm 200 mm接続ワイヤ付き PowerClusterを互いにリンクして、チェーンを延長可能 適合する2次LED光学素子、ヒートシンク、LEDドライバ及びサーマルインターフェイス素材については、データシートを参照RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする