内容量1個仕様LED色:緑●シリーズ:OSLON SSL 80●適切なヒートシンクに取り付けられていない場合、Oslon SSL 80 6+ LEDストリップが過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. OSLON SSL 80 6 LEDストリップ. Intelligent LED Solutions社のLEDライティングストリップ、Oslon SSL 80 6+シリーズには、Osram Oslon SSL 80 ThinGan (UX: 3) LEDが6つ付属しています。 最新のパワーチップ技術を採用しているため、最大1000 mAのドライブ電流で効率的に作動し、低熱抵抗性との組み合わせにより低い温度で作動する高効率の製品を可能にします。 また、このシリーズのOslon SSL 80 6+ LEDライティングストリップは、簡単にプラグアンドプレイで使用できる業界標準のコネクタを備えているので、一般照明、装飾照明、作業用照明、スポットライト、ダウンライト、店舗、エンターテイメント照明など、幅広い用途に最適です。. 80 °内蔵シリコン樹脂レンズ付きの6つのOsram Oslon SSL 80 LEDを搭載 元の輝度の70 %まで最大100,000時間の寿命 24 V dc動作 単一入力電圧、各基板に専用の調整機能を内蔵 外部調光器具を使って輝度を調整可能 M3ねじ用取り付け穴付きで取り付けが簡単 寸法(L x W x H): 300 mm x 20 mm x 1.6 mm 最大で5つのOslon 6+ストリップを互いにリンクして長いチェーンを形成可能 最適なセカンダリレンズ、ヒートシンク、端子インターフェイス素材、及び電源についてはデータシートを参照注文コード49275529品番ILS-ON06-TRGR-SD111.