Intelligent LED Solutions N3535 1 Powerstar シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49275714 品番ILH-XO01-S410-SC211-WIR200.
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様LED数:1●ピーク波長:420nm●放射束:400mW●ビュー角:125 °●レンズ形状:ドーム●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●高さ:3.5mm●長さ:21mm●幅:20mm●シリーズ:N3535 1 Powerstar●UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. Intelligent LED Solutions UV PowerStar、ILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズ. Intelligent LED Solutions (ILS)のILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズは、コンパクトで強力なUV LEDアレイのファミリです。 TSLC LEDがILS UV PowerStarボードに取り付けられたアレイです。 このファミリのUV LEDアレイには、すべてコンパクトで高品質、信頼性の高い様々なTSLC LEDオプションがあります。 TSLC UV LEDは、高い放射電力密度と柔軟な設計機能を備えています。 アルミ基板上に構築されたUV PowerStarアレイにより、最適な熱管理が可能になります。 このアレイは主に、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館の照明、医療、DNAシーケンシング及び検査機器などの産業用途向けに設計されています。. UV PowerStarファミリの特長: 各種のTSLCチップオプション M3ねじを使用する取り付け穴 200 mmの接続ワイヤ PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能. TSLC LED及び視野角: C3535 - 125 ° N3535 - 125 ° N5050 - 65 °又は135 ° S5050 - 110 ° T7070 - 65 ° U9090 - 140 ° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする