Intelligent LED Solutions ヒートシンク ネジ止め式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:OSLON 17 Flood●長さ:250mm●幅:15mm●高さ:200mm●寸法:250 x 15 x 200mm●取り付け:ネジ●カラー:黒●Intelligent LED Solutionの投光LEDアレイ用のヒートシンクキット. アルミ合金ヒートシンクキットのILA-HEATSINK-XXXシリーズは、Intelligent LED Solutionsの標準製品の投光LEDアレイとの併用向けです。 これらの陽極酸化処理押出ヒートシンクには、上面に取り付けるサーマルインターフェイス素材(TIM)、LEDアレイ用固定用ねじ及びベースプレートへの固定用ねじが付属しています。. 黒色陽極酸化処理の押出アルミヒートシンクキット 付属品: サーマルインターフェイス素材(TIM)及び固定用ねじ 注文コード49275976 品番ILA-HSINK-250X200X15MM-BLK-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様20種類から選べます 他の種類を見る
仕様併用可能製品:OSLON 17 Flood●長さ:250mm●幅:15mm●高さ:200mm●寸法:250 x 15 x 200mm●取り付け:ネジ●カラー:黒●Intelligent LED Solutionの投光LEDアレイ用のヒートシンクキット. アルミ合金ヒートシンクキットのILA-HEATSINK-XXXシリーズは、Intelligent LED Solutionsの標準製品の投光LEDアレイとの併用向けです。 これらの陽極酸化処理押出ヒートシンクには、上面に取り付けるサーマルインターフェイス素材(TIM)、LEDアレイ用固定用ねじ及びベースプレートへの固定用ねじが付属しています。. 黒色陽極酸化処理の押出アルミヒートシンクキット 付属品: サーマルインターフェイス素材(TIM)及び固定用ねじ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする