内容量1個
仕様高さ:20mm●寸法:50 (Dia.) x 20mm●取り付け:ネジ●直径:50mm●カラー:赤●Intelligent LED SolutionのPowerStar及びPowerCluster LEDアレイ用ヒートシンクキット. アルミ合金ヒートシンクキットのILA-HEATSINK-XXXシリーズは、Intelligent LED Solutionsの標準製品のPowerStar及びPowerCluster LEDアレイとの併用向けです。 これらの陽極酸化処理押出ヒートシンクには、上面に取り付けるサーマルインターフェイス素材(TIM)、LEDアレイ用固定用ねじ及びベースプレートへの固定用ねじが付属しています。 このヒートシンクキットには、黒、赤、銀、青の製品が用意されています。. 陽極酸化処理された押出アルミヒートシンクキット 付属品: サーマルインターフェイス素材(TIM)及び固定用ねじ
注文コード49275994
品番ILA-HSINK-STAR-50X20MM-RED-K