Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED数:1●LED色:ウルトラホワイト●色温度:6000K●定電圧/定電流:定電圧●シリーズ:LUXEON Sunplus 20●SUNPLUS 2020 PowerStar LEDアレイ. Intelligent LED Solutions (ILS)のLUXEON 20 Sunplus PowerStarsシリーズは、LUMILEDSのLUXEON Sunplus LEDを1基搭載しています。この高出力LEDは、信頼性と効率に優れ、各種の用途に使用できます。LUXEON PowerStarは、熱管理に最適なアルミ基板上に構築された小型かつ強力なLED光源です。200 mmワイヤを標準装備したPowerStarモジュールを使用すれば、迅速かつ簡単に駆動を開始できます。サーマルインターフェイスマテリアル(TIM)とドライバを用意しています(互換部品のデータシートを参照)。LUXEON PowerStarsの主な用途: 非常用照明、エンターテイメント照明、建築照明、調整式照明など。. LUXEON PowerStarモジュールの特長:. LUMILEDS LUXEON SunPlus 20 LED x 1 200 mmワイヤ 最大50,000時間の寿命(元の輝度の70 %まで) 連結して長い鎖を形成 コンパクトで強力 注文コード49276213 品番ILH-LT01-ULWH-SC201-WIR200.
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,761
販売価格(税別)
2,510
この商品は仕様165種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED数:1●LED色:ウルトラホワイト●色温度:6000K●定電圧/定電流:定電圧●シリーズ:LUXEON Sunplus 20●SUNPLUS 2020 PowerStar LEDアレイ. Intelligent LED Solutions (ILS)のLUXEON 20 Sunplus PowerStarsシリーズは、LUMILEDSのLUXEON Sunplus LEDを1基搭載しています。この高出力LEDは、信頼性と効率に優れ、各種の用途に使用できます。LUXEON PowerStarは、熱管理に最適なアルミ基板上に構築された小型かつ強力なLED光源です。200 mmワイヤを標準装備したPowerStarモジュールを使用すれば、迅速かつ簡単に駆動を開始できます。サーマルインターフェイスマテリアル(TIM)とドライバを用意しています(互換部品のデータシートを参照)。LUXEON PowerStarsの主な用途: 非常用照明、エンターテイメント照明、建築照明、調整式照明など。. LUXEON PowerStarモジュールの特長:. LUMILEDS LUXEON SunPlus 20 LED x 1 200 mmワイヤ 最大50,000時間の寿命(元の輝度の70 %まで) 連結して長い鎖を形成 コンパクトで強力 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする