Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED数:1●LED色:ニュートラルホワイト●色温度:4000K●標準.輝度フラックス:220 lm●外径:20mm●固定ホール直径:2mm●ベース材質:アルミニウム●定電圧/定電流:定電圧●定格電圧:2.7 → 3.2V●シリーズ:OSLON 1●定格電流:200 → 1800mA 注文コード49276247 品番ILH-OG01-NW90-SC221-WIR200.
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品は仕様165種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED数:1●LED色:ニュートラルホワイト●色温度:4000K●標準.輝度フラックス:220 lm●外径:20mm●固定ホール直径:2mm●ベース材質:アルミニウム●定電圧/定電流:定電圧●定格電圧:2.7 → 3.2V●シリーズ:OSLON 1●定格電流:200 → 1800mA RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする