Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED数:1●LED色:青●標準.輝度フラックス:39 lm●外径:20mm●ベース材質:アルミニウム●定電圧/定電流:定電流●シリーズ:Dragon1 PowerStar●適切なヒートシンクに取り付けられていない場合は、PowerStarが過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 電流の制限がない電源に接続して、PowerStarを使用しないでください。電流の制限がない定電圧の電源に接続すると、PowerStarが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. Dragon1 PowerStar LEDアレイ. Osram OSTARRの機能代替品です。各Dragon1 PowerStarにOsram Golden Dragon Plus LED 1個が搭載され、卓越した明るさと輝度実現します。Intelligent LED Solutions (ILS)のPowerStarは、最適な熱管理を可能にするラミネート基材をベースに製造された、強力かつコンパクトなLED光源です。 Dragon1 PowerStarファミリには、幅広い色オプションが用意され、視野角はどれも170 °です。主な用途は、効果照明、装飾照明、特殊照明、スポット照明、建築照明、小売り / エンターテインメント照明などです。. Osram Golden Dragon Plus LED 1個を搭載 PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能 寿命: 最大100,000時間(元の輝度の70 %まで) 電流範囲: 100 → 1000 mA 寸法(L x W x H): 20 x 20 x 4.25 mm M3ねじを使用する取り付け穴による簡単な取り付け 2次レンズを取り付け可能 OSRAM OptotronicR電源又は他の定電流電源による動作 用途: 装飾照明、スポットライト、小売店 / エンターテイメントの照明 注文コード49276518 品番ILH-GD01-BLUE-SC201.
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,276
販売価格(税別)
1,160
この商品は仕様165種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED数:1●LED色:青●標準.輝度フラックス:39 lm●外径:20mm●ベース材質:アルミニウム●定電圧/定電流:定電流●シリーズ:Dragon1 PowerStar●適切なヒートシンクに取り付けられていない場合は、PowerStarが過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 電流の制限がない電源に接続して、PowerStarを使用しないでください。電流の制限がない定電圧の電源に接続すると、PowerStarが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. Dragon1 PowerStar LEDアレイ. Osram OSTARRの機能代替品です。各Dragon1 PowerStarにOsram Golden Dragon Plus LED 1個が搭載され、卓越した明るさと輝度実現します。Intelligent LED Solutions (ILS)のPowerStarは、最適な熱管理を可能にするラミネート基材をベースに製造された、強力かつコンパクトなLED光源です。 Dragon1 PowerStarファミリには、幅広い色オプションが用意され、視野角はどれも170 °です。主な用途は、効果照明、装飾照明、特殊照明、スポット照明、建築照明、小売り / エンターテインメント照明などです。. Osram Golden Dragon Plus LED 1個を搭載 PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能 寿命: 最大100,000時間(元の輝度の70 %まで) 電流範囲: 100 → 1000 mA 寸法(L x W x H): 20 x 20 x 4.25 mm M3ねじを使用する取り付け穴による簡単な取り付け 2次レンズを取り付け可能 OSRAM OptotronicR電源又は他の定電流電源による動作 用途: 装飾照明、スポットライト、小売店 / エンターテイメントの照明 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする