CG1TN20-7Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T SMC 49276657

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1T

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)7 作動方式複動片ロッド 注文コード49276657 品番CG1TN20-7Z
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など136種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)7 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 揺動受け金具(-) ブラケットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする