Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED数:4●LED色:青,緑,赤,白●色温度:6000K●標準.輝度フラックス:39 lm、63 lm、95 lm、125 lm●外径:20mm●ベース材質:アルミニウム●接続タイプ:空中配線●定格電圧:2.7 → 3.5V●シリーズ:OSLON 80 PowerStar●定格電流:1A●OSLON SSL RGBW PowerStar LEDアレイ. このIntelligent LED Solutions製のLEDアレイのファミリは、赤、緑、青、白(RGBW)のLEDで構成されています。これらのLEDには、OSRAM Opto Semiconductors製のOSLON SSLを使用しています。 各LEDは個別でも駆動できます。 RGBW PowerStarsはアルミ基板上で構築されているので、最適な熱管理が可能になります。 RGBW OSLON SLL PowerStarsに最適な用途: カラーミキシング、汎用照明、装飾照明、スポットライト、小売り / エンターテイメント. RGBW PowerStarsの特長: OSLON SSL 80 LED: ILH-ON04-RGBW-PC211-WIR200 OSLON SSL 150 LED: ILH-OW04-RGBW-PC211-WIR200 150 °統合型レンズ 寿命: 100,000時間(元の輝度の70 %まで) 寸法: 20 x 20 x 3.85 mm 注文コード49276703 品番ILH-ON04-RGBW-PC211-WIR200.
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,654
販売価格(税別)
5,140
この商品は仕様165種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED数:4●LED色:青,緑,赤,白●色温度:6000K●標準.輝度フラックス:39 lm、63 lm、95 lm、125 lm●外径:20mm●ベース材質:アルミニウム●接続タイプ:空中配線●定格電圧:2.7 → 3.5V●シリーズ:OSLON 80 PowerStar●定格電流:1A●OSLON SSL RGBW PowerStar LEDアレイ. このIntelligent LED Solutions製のLEDアレイのファミリは、赤、緑、青、白(RGBW)のLEDで構成されています。これらのLEDには、OSRAM Opto Semiconductors製のOSLON SSLを使用しています。 各LEDは個別でも駆動できます。 RGBW PowerStarsはアルミ基板上で構築されているので、最適な熱管理が可能になります。 RGBW OSLON SLL PowerStarsに最適な用途: カラーミキシング、汎用照明、装飾照明、スポットライト、小売り / エンターテイメント. RGBW PowerStarsの特長: OSLON SSL 80 LED: ILH-ON04-RGBW-PC211-WIR200 OSLON SSL 150 LED: ILH-OW04-RGBW-PC211-WIR200 150 °統合型レンズ 寿命: 100,000時間(元の輝度の70 %まで) 寸法: 20 x 20 x 3.85 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする