内容量1個
仕様LED数:1●LED色:赤●標準.輝度フラックス:61 lm●ベース材質:アルミニウム●定電圧/定電流:定電流●接続タイプ:空中配線●定格電圧:2 → 2.6V●シリーズ:OSLON Signal PowerStar●定格電流:1A●OSLON Signal 1 PowerStar LEDアレイ. Intelligent LED Solutions (ILS)製のOSLON Signal PowerStarシリーズのLEDモジュールは、1個のOSLON Signal ThinGan (UX:3) LEDを搭載しています。OSRAM最新のパワーチップ技術を採用しているので、最高1000 mAの電流で効率よく駆動できます。 OSLON Signal LED PowerStarsは、交通信号灯などの信号用途を念頭に置いて設計されています。 これらの製品を使用すれば、信号あたりのLEDの数を削減できます。 幅広いカラーと性能クラスを用意したOSLON Signal PowerStarsは、緊急車両、マーカーライト、作業灯などの用途に最適です。. OSLON Signal 6 LEDストリップの構成: OSRAM Opto Semiconductors製のOSLON Signal LED x 1 さまざまな色の製品を用意 最大50,000時間の寿命(元の輝度の70 %まで) 互いにリンクして、チェーンを延長可能 オプションの2次レンズ
注文コード49276929
品番ILH-SO01-SIRE-SC211-WIR200.