Intelligent LED Solutions
Intelligent LED Solutionsの 電子部品(オンボード)
Intelligent LED Solutionsの 受動部品
Intelligent LED Solutionsの 光エレクトロニクス製品
Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
LED数:1●LED色:白●色温度:6500K●標準.輝度フラックス:230 lm●外径:20mm●固定ホール直径:2mm●ベース材質:アルミニウム●定電圧/定電流:定電圧●定格電圧:2.7 → 3.2V●シリーズ:OSLON 1●定格電流:200 → 1800mA
注文コード
49277044
品番
ILH-OG01-UL90-SC221-WIR200.
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
165
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED数:1●LED色:白●色温度:6500K●標準.輝度フラックス:230 lm●外径:20mm●固定ホール直径:2mm●ベース材質:アルミニウム●定電圧/定電流:定電圧●定格電圧:2.7 → 3.2V●シリーズ:OSLON 1●定格電流:200 → 1800mA
RoHS指令(10物質対応)
対応