Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED数:1●LED色:白●色温度:2700K●標準.輝度フラックス:111 lm●定電圧/定電流:定電流●シリーズ:OSLON 80 1+ PowerStar●適切なヒートシンクに取り付けずに動作させた場合、PowerStar LEDアレイは過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 PowerStar LEDアレイを電流の制限がない電源に接続して使用しないでください。 電流の制限がない定電圧電源に接続すると、PowerStar LEDアレイが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. OSLON SSL 80 1+ PowerStar LEDアレイ. Intelligent LED Solutions社のOslon 80 1+ PowerStarシリーズのLEDアレイは、Oslon SSL角型ThinGan (UX:3) LED 1個を備えています。Osram社の最新のパワーチップ技術を利用することで、最大1000 mAのドライブ電流でも効率を維持し、7 K/Wという低い熱抵抗により、断熱運転と高い効率の製品を実現しています。 Oslon 80 1+ PowerStarsは、熱管理に最適な優れたアルミ基板に構築された小型かつ強力なLED光源です。 200 mmのワイヤで事前配線されていて使いやすいOslon 80 1+ PowerStar LEDアレイは、一般照明、装飾照明、タスク照明、スポット照明、ダウンライト、小売照明、エンターテインメント照明など、幅広い用途に最適です。. Oslon 80 1+ PowerStar LEDアレイは、80°のシリコン樹脂レンズを内蔵した1つのOslon SSL 80 LEDを搭載 元の輝度の70 %まで最大100,000時間の寿命 PowerStar LEDアレイを互いにリンクすることで、チェーンの延長が可能 電流範囲: 100 → 1,000 mA M3ねじ使用の取り付け穴により、取り付けが容易 PowerStarサイズ(L x W x H): 20 mm x 20 mm x 3.85 mm 200 mm接続ワイヤで配線済み 最適なヒートシンク、電源、二次レンズ、反射板についてはデータシートを参照 注文コード49277087 品番ILH-ON01-HWWH-SC211-WIR200.
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,804
販売価格(税別)
1,640
この商品は仕様165種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED数:1●LED色:白●色温度:2700K●標準.輝度フラックス:111 lm●定電圧/定電流:定電流●シリーズ:OSLON 80 1+ PowerStar●適切なヒートシンクに取り付けずに動作させた場合、PowerStar LEDアレイは過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 PowerStar LEDアレイを電流の制限がない電源に接続して使用しないでください。 電流の制限がない定電圧電源に接続すると、PowerStar LEDアレイが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. OSLON SSL 80 1+ PowerStar LEDアレイ. Intelligent LED Solutions社のOslon 80 1+ PowerStarシリーズのLEDアレイは、Oslon SSL角型ThinGan (UX:3) LED 1個を備えています。Osram社の最新のパワーチップ技術を利用することで、最大1000 mAのドライブ電流でも効率を維持し、7 K/Wという低い熱抵抗により、断熱運転と高い効率の製品を実現しています。 Oslon 80 1+ PowerStarsは、熱管理に最適な優れたアルミ基板に構築された小型かつ強力なLED光源です。 200 mmのワイヤで事前配線されていて使いやすいOslon 80 1+ PowerStar LEDアレイは、一般照明、装飾照明、タスク照明、スポット照明、ダウンライト、小売照明、エンターテインメント照明など、幅広い用途に最適です。. Oslon 80 1+ PowerStar LEDアレイは、80°のシリコン樹脂レンズを内蔵した1つのOslon SSL 80 LEDを搭載 元の輝度の70 %まで最大100,000時間の寿命 PowerStar LEDアレイを互いにリンクすることで、チェーンの延長が可能 電流範囲: 100 → 1,000 mA M3ねじ使用の取り付け穴により、取り付けが容易 PowerStarサイズ(L x W x H): 20 mm x 20 mm x 3.85 mm 200 mm接続ワイヤで配線済み 最適なヒートシンク、電源、二次レンズ、反射板についてはデータシートを参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする