Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED数:1●LED色:白●色温度:2700K●標準.輝度フラックス:80 lm●外径:20mm●シリーズ:SJ1 PowerStar●適切なヒートシンクに取り付けずに動作させた場合、PowerStar LEDアレイは過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 PowerStar LEDアレイを電流の制限がない電源に接続して使用しないでください。 電流の制限がない定電圧電源に接続すると、PowerStar LEDアレイが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. スタンレー3J PowerStar LEDアレイ. Intelligent LED SolutionsのこのシリーズのPowerStar LEDアレイは、スタンレー電気の3JシリーズLEDを搭載し、R9及びR15値を含む演色評価数(CRI)で95を超える卓越した高輝度を実現します。 強力で小型のPowerStar LED光源はアルミ基板に構築され、最適な熱管理を実現し、標準で200 mmワイヤが配線済みです。 これらの多用途PowerStar LEDモジュールは、一般照明、装飾照明、作業用照明、スポット照明、ダウンライト、小売店及びエンターテイメント照明など、幅広い種類の用途に最適です。. PowerStar LEDモジュールには1個のStanley Electric 3JシリーズLEDが含まれる 長寿命: 元の輝度の70 %まで最大60,000時間の寿命 電流範囲: 最大800 mA M3ねじ用の取り付け穴で取り付けが容易 PowerStarの寸法(L x W x H): 20 x 20 mm 200 mm接続ワイヤで配線済み PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能 適合する2次LED光学素子、ヒートシンク、LEDドライバ及びサーマルインターフェイス素材については、データシートを参照 注文コード49277446 品番ILH-SJ01-HW95-SC201-WIR200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,694
販売価格(税別)
1,540
この商品は仕様165種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED数:1●LED色:白●色温度:2700K●標準.輝度フラックス:80 lm●外径:20mm●シリーズ:SJ1 PowerStar●適切なヒートシンクに取り付けずに動作させた場合、PowerStar LEDアレイは過熱します。過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 PowerStar LEDアレイを電流の制限がない電源に接続して使用しないでください。 電流の制限がない定電圧電源に接続すると、PowerStar LEDアレイが規定の最大値を超える電流を消費して、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. スタンレー3J PowerStar LEDアレイ. Intelligent LED SolutionsのこのシリーズのPowerStar LEDアレイは、スタンレー電気の3JシリーズLEDを搭載し、R9及びR15値を含む演色評価数(CRI)で95を超える卓越した高輝度を実現します。 強力で小型のPowerStar LED光源はアルミ基板に構築され、最適な熱管理を実現し、標準で200 mmワイヤが配線済みです。 これらの多用途PowerStar LEDモジュールは、一般照明、装飾照明、作業用照明、スポット照明、ダウンライト、小売店及びエンターテイメント照明など、幅広い種類の用途に最適です。. PowerStar LEDモジュールには1個のStanley Electric 3JシリーズLEDが含まれる 長寿命: 元の輝度の70 %まで最大60,000時間の寿命 電流範囲: 最大800 mA M3ねじ用の取り付け穴で取り付けが容易 PowerStarの寸法(L x W x H): 20 x 20 mm 200 mm接続ワイヤで配線済み PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能 適合する2次LED光学素子、ヒートシンク、LEDドライバ及びサーマルインターフェイス素材については、データシートを参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする