Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED数:3●LED色:白●色温度:4000K●標準.輝度フラックス:420 lm●外径:30mm●固定ホール直径:2.2 (15 PCD) mm, 3.25 (19 PCD) mm●ベース材質:アルミニウム●接続タイプ:空中配線●定格電圧:8.4 → 9.75V●シリーズ:OSLON 80 PowerAnna Coin●定格電流:800mA●OSLON SSL 80 PowerAnnaコインLEDアレイ. Intelligent LED Solutions (ILS)のPowerAnnaコインは、丸型基板の白色LEDアレイファミリです。2次レンズと共に使用するために最適な狭いビーム角を備えたOSRAM Opto SemiconductorsのOSLON SSL 80 LEDを使用しています。 PowerAnnaコインは、Ledil Annaシリーズの40 mm又は50 mmレンズに対応するように設計されています。 標準で200 mmワイヤが付属し、互いにリンクして、チェーンを延長することができます。 このコンパクトなLEDライトソースの最大駆動電流は1000 mAで、高駆動電流で高効率です。 また、アルミ基板上で構築されているので、最適な熱管理が可能になります。 PowerAnnaコインは、一般照明、ディスプレイ、作業用照明、スポット照明、ダウンライト、小売店及びエンターテイメント照明など、幅広い種類の用途に最適です。. PowerAnnaコインLEDアレイの特長: OSLON SSL 80 LED ILC-ONA3: 3 x LED ILC-ONA7: 7 x LED Annaレンズ用 最大50,000時間の寿命(元の輝度の70 %まで) M3ねじ取り付け穴 寸法: 30 x 30 x 4 mm 動作温度: -40 → +110 ℃ 注文コード49277489 品番ILC-ONA3-NUWH-SC211-WIR200.
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,004
販売価格(税別)
3,640
この商品は仕様165種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED数:3●LED色:白●色温度:4000K●標準.輝度フラックス:420 lm●外径:30mm●固定ホール直径:2.2 (15 PCD) mm, 3.25 (19 PCD) mm●ベース材質:アルミニウム●接続タイプ:空中配線●定格電圧:8.4 → 9.75V●シリーズ:OSLON 80 PowerAnna Coin●定格電流:800mA●OSLON SSL 80 PowerAnnaコインLEDアレイ. Intelligent LED Solutions (ILS)のPowerAnnaコインは、丸型基板の白色LEDアレイファミリです。2次レンズと共に使用するために最適な狭いビーム角を備えたOSRAM Opto SemiconductorsのOSLON SSL 80 LEDを使用しています。 PowerAnnaコインは、Ledil Annaシリーズの40 mm又は50 mmレンズに対応するように設計されています。 標準で200 mmワイヤが付属し、互いにリンクして、チェーンを延長することができます。 このコンパクトなLEDライトソースの最大駆動電流は1000 mAで、高駆動電流で高効率です。 また、アルミ基板上で構築されているので、最適な熱管理が可能になります。 PowerAnnaコインは、一般照明、ディスプレイ、作業用照明、スポット照明、ダウンライト、小売店及びエンターテイメント照明など、幅広い種類の用途に最適です。. PowerAnnaコインLEDアレイの特長: OSLON SSL 80 LED ILC-ONA3: 3 x LED ILC-ONA7: 7 x LED Annaレンズ用 最大50,000時間の寿命(元の輝度の70 %まで) M3ねじ取り付け穴 寸法: 30 x 30 x 4 mm 動作温度: -40 → +110 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする