内容量1個
仕様LED数:3●LED色:白●色温度:3000K●標準.輝度フラックス:390 lm●外径:30mm●固定ホール直径:2.2 (15 PCD) mm, 3.25 (19 PCD) mm●ベース材質:アルミニウム●接続タイプ:空中配線●定格電圧:8.4 → 9.75V●シリーズ:OSLON 80 PowerAnna Coin●定格電流:800mA●OSLON SSL 80 PowerAnnaコインLEDアレイ. Intelligent LED Solutions (ILS)のPowerAnnaコインは、丸型基板の白色LEDアレイファミリです。2次レンズと共に使用するために最適な狭いビーム角を備えたOSRAM Opto SemiconductorsのOSLON SSL 80 LEDを使用しています。 PowerAnnaコインは、Ledil Annaシリーズの40 mm又は50 mmレンズに対応するように設計されています。 標準で200 mmワイヤが付属し、互いにリンクして、チェーンを延長することができます。 このコンパクトなLEDライトソースの最大駆動電流は1000 mAで、高駆動電流で高効率です。 また、アルミ基板上で構築されているので、最適な熱管理が可能になります。 PowerAnnaコインは、一般照明、ディスプレイ、作業用照明、スポット照明、ダウンライト、小売店及びエンターテイメント照明など、幅広い種類の用途に最適です。. PowerAnnaコインLEDアレイの特長: OSLON SSL 80 LED ILC-ONA3: 3 x LED ILC-ONA7: 7 x LED Annaレンズ用 最大50,000時間の寿命(元の輝度の70 %まで) M3ねじ取り付け穴 寸法: 30 x 30 x 4 mm 動作温度: -40 → +110 ℃
注文コード49277498
品番ILC-ONA3-WMWH-SC211-WIR200.