内容量1袋(5個)
仕様標準.輝度フラックス:1210 lm●光源径:9mm●色温度:3000K●シリーズ:DURIS S 10●ビュー角:120 °●カラーレンダリング:80●LED色:白●順方向電流:350mA●寸法:13.5 x 13.5 x 1.4mm●ILS SCOB - Duris S 10. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのSCOBファミリは、OSRAM Opto SemiconductorsのDuris S 10 LEDを搭載しています。 SCOBは、基板アセンブリ(PCBA)で、COB LEDに相当します。 この製品は、COBレイアウトと同様に、アルミ基板に実装した1つ又は複数のLEDが特長です。 ILS SCOBは、高ルーメンの光を出力するDuris S 10 LEDを採用しています。 COBの小型の発光面(LES)及び高ルーメン出力により、優れた光制御が可能になります。 SCOBは、業界標準のZhagaフットプリントに適合するように設計されています。 そのため、コネクタ、二次光学素子、ヒートシンクなどの既存のアクセサリと併用することができます。 製品の用途 SCOBは、レトロフィット電球、ダウンライト、スポットライト、住宅の照明、広範囲の照明、建築照明、道路灯、ハイベイなどの用途に最適です。. 特長と利点: Duris S 10 LED CRI: 80 さまざまなLED構成 各種LESサイズ アクセサリのエコシステムを選択可能 互いにリンクしてチェーンを延長可能
注文コード49277963
品番ILO-01TT1-09WM-EC211.