ILO-01TT1-09NW-EC211. Intelligent LED Solutions SCOB LED Intelligent LED Solutions 49277979

Intelligent LED Solutions SCOB LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様標準.輝度フラックス:1210 lm●光源径:9mm●色温度:4000K●シリーズ:DURIS S 10●ビュー角:120 °●カラーレンダリング:80●LED色:白●順方向電流:350mA●寸法:13.5 x 13.5 x 1.4mm●ILS SCOB - Duris S 10. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのSCOBファミリは、OSRAM Opto SemiconductorsのDuris S 10 LEDを搭載しています。 SCOBは、基板アセンブリ(PCBA)で、COB LEDに相当します。 この製品は、COBレイアウトと同様に、アルミ基板に実装した1つ又は複数のLEDが特長です。 ILS SCOBは、高ルーメンの光を出力するDuris S 10 LEDを採用しています。 COBの小型の発光面(LES)及び高ルーメン出力により、優れた光制御が可能になります。 SCOBは、業界標準のZhagaフットプリントに適合するように設計されています。 そのため、コネクタ、二次光学素子、ヒートシンクなどの既存のアクセサリと併用することができます。 製品の用途 SCOBは、レトロフィット電球、ダウンライト、スポットライト、住宅の照明、広範囲の照明、建築照明、道路灯、ハイベイなどの用途に最適です。. 特長と利点: Duris S 10 LED CRI: 80 さまざまなLED構成 各種LESサイズ アクセサリのエコシステムを選択可能 互いにリンクしてチェーンを延長可能 注文コード49277979 品番ILO-01TT1-09NW-EC211.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準.輝度フラックス:1210 lm●光源径:9mm●色温度:4000K●シリーズ:DURIS S 10●ビュー角:120 °●カラーレンダリング:80●LED色:白●順方向電流:350mA●寸法:13.5 x 13.5 x 1.4mm●ILS SCOB - Duris S 10. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのSCOBファミリは、OSRAM Opto SemiconductorsのDuris S 10 LEDを搭載しています。 SCOBは、基板アセンブリ(PCBA)で、COB LEDに相当します。 この製品は、COBレイアウトと同様に、アルミ基板に実装した1つ又は複数のLEDが特長です。 ILS SCOBは、高ルーメンの光を出力するDuris S 10 LEDを採用しています。 COBの小型の発光面(LES)及び高ルーメン出力により、優れた光制御が可能になります。 SCOBは、業界標準のZhagaフットプリントに適合するように設計されています。 そのため、コネクタ、二次光学素子、ヒートシンクなどの既存のアクセサリと併用することができます。 製品の用途 SCOBは、レトロフィット電球、ダウンライト、スポットライト、住宅の照明、広範囲の照明、建築照明、道路灯、ハイベイなどの用途に最適です。. 特長と利点: Duris S 10 LED CRI: 80 さまざまなLED構成 各種LESサイズ アクセサリのエコシステムを選択可能 互いにリンクしてチェーンを延長可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする