商品レビューを投稿する内容量1個仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RA7000●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:なし●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●BNC 31ストレート圧着プラグ. Interface Componentsの高品質な機械加工が施された75 BNCコネクタシリーズです。 このストレート圧着プラグは、金めっきのニッケルセンターコンタクトとニッケルめっきの黄銅ボディを備えています。 このBNCコネクタは、1/4回転するだけで接続 取り外しができるバヨネットロック機構を備えています。 このBNCコネクタはBT規格RC5213に対してテスト済みで、0-1.5 GHzの周波数範囲で使用できます。 このBNCコネクタは業界標準の工具で圧着でき、通信業界での使用を目的としています。注文コード49278496品番123-830-TNG RA7000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥506販売価格(税別)