Interface Relay Solid State

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:1 mA 、 最大負荷電流:100 mA 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 最小負荷電圧:0 V dc 、 最大負荷電圧:48 V dc 、 最小電圧制御:16 V dc 、 最大電圧制御:30 V dc 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 最大ターンオン時間:20 μs 、 寸法:92.6 x 6.1 x 80mm 、 定格電圧範囲:0 → 48V dc 、 UL、cUL、CE、RoHS. DINレール取り付け- DRACNシリーズ. 6.2 mm DINレール取り付け(35 mm) SSRアセンブリ 定格: 24 V dc @ 3.5 A、48 V dc @ 100 mA、240 V ac @ 2 A 制御電圧: 5 及び 24 V dc、120 V 及び 240 V ac UL及びcUL認定 @ 40 ℃、100 Kサイクル耐久テスト 黄色LED入力ステータスインジケータ 注文コード49278566 品番DRA-CN048D24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小負荷電流:1 mA 、 最大負荷電流:100 mA 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 最小負荷電圧:0 V dc 、 最大負荷電圧:48 V dc 、 最小電圧制御:16 V dc 、 最大電圧制御:30 V dc 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 最大ターンオン時間:20 μs 、 寸法:92.6 x 6.1 x 80mm 、 定格電圧範囲:0 → 48V dc 、 UL、cUL、CE、RoHS. DINレール取り付け- DRACNシリーズ. 6.2 mm DINレール取り付け(35 mm) SSRアセンブリ 定格: 24 V dc @ 3.5 A、48 V dc @ 100 mA、240 V ac @ 2 A 制御電圧: 5 及び 24 V dc、120 V 及び 240 V ac UL及びcUL認定 @ 40 ℃、100 Kサイクル耐久テスト 黄色LED入力ステータスインジケータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする