Interface Relay Solid State

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:70 mA 、 最大負荷電流:2 A 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 最小負荷電圧:24 V ac 、 最大負荷電圧:250 V ac 、 最小電圧制御:15 V dc 、 最大電圧制御:30 V dc 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 最大ターンオン時間:1/2 cycle 、 寸法:92.6 x 6.1 x 80mm 、 高さ:80mm 、 UL, cUL, CE, RoHS. DIN Rail Mount - DRACN Series. 6.2mm Din-rail Mount (35 mm) SSR assembly Ratings 24Vdc at 3.5A, 48dc at 100mA and 240Vac at 2A 5 and 24 Vdc and 120V and 240 Vac control UL and cUL recognised at 40℃, 100K-cycle endurance test (SSR Only) Yellow LED input status indicator 注文コード49278584 品番DRA-CN240A24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小負荷電流:70 mA 、 最大負荷電流:2 A 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 最小負荷電圧:24 V ac 、 最大負荷電圧:250 V ac 、 最小電圧制御:15 V dc 、 最大電圧制御:30 V dc 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 最大ターンオン時間:1/2 cycle 、 寸法:92.6 x 6.1 x 80mm 、 高さ:80mm 、 UL, cUL, CE, RoHS. DIN Rail Mount - DRACN Series. 6.2mm Din-rail Mount (35 mm) SSR assembly Ratings 24Vdc at 3.5A, 48dc at 100mA and 240Vac at 2A 5 and 24 Vdc and 120V and 240 Vac control UL and cUL recognised at 40℃, 100K-cycle endurance test (SSR Only) Yellow LED input status indicator RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする