曜日別特売
ISL55110IRZ-T7A Intersil MOSFETドライバ デュアル INTERSIL 49279537

Intersil MOSFETドライバ デュアル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(250個)
内容量1リール(250個)注文コード49279537品番ISL55110IRZ-T7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ドライバ数:2 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 トポロジー:バッファ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピーク出力電流:3.5A 、 出力数:2 、 極性:反転 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:16 、 入力ロジック互換性:3.3V, 5V 、 高/低サイド依存性:独立 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする