INTERSIL
Intersil MOSFETドライバ デュアル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
1セット(50個)
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49279546
品番
ISL55110IRZ-T7A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:2.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●トポロジー:バッファ●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:3.5A●出力数:2●極性:反転●パッケージタイプ:QFN●ピン数:16●入力ロジック互換性:3.3V, 5V●高/低サイド依存性:独立●幅:4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応